Calentador de conducto eléctrico Indeeco
Calentador de conductos eléctrico Indeeco. Tipo: TFXU. DWG N° L931N1: c19159-A-0. PO No. RJ04-380. Número de etiqueta RHC-9402.6. Panel de control. Número de catálogo 103-A3-480-50I. S/N: 3L02 66645. Fuente de alimentación del panel: 480 V, 50 amperios, trifásico. No. de bobinas: 6. No. de pasos: 1. Dimensiones de la bobina: 1 pulg. de diámetro. x 3 pies 4 pulgadas L. Fuente de alimentación del calentador: 50 hp, 480 V, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: 3 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho (conducto). Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DLEC074.3
- Manufacturer: Indeeco
- Model: TFZU
- Serial Number: 3L02 66645
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 66
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 51