Calentador de conducto eléctrico Indeeco
Calentador de conducto eléctrico Indeeco 2004. Tipo: TFZU. 20,6 KW. DWG N° L931N1: c19159-A-0. PO No. RJ04-380. Número de etiqueta RHC-9402.2. Panel de control. Número de catálogo 103-A3-480-20I. S/N: 4D04 79186. Fuente de alimentación del panel: 480 V, 30 amperios, trifásico. (6) Serpentines tubulares con aletas. Número de pasos: 1. Dimensiones de la bobina: 1 pulg. de diámetro. x 3 pies L. Fuente de alimentación del calentador: 25 hp, 480 V, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: 3 pies de largo x 1 pie de ancho (conducto). Los calentadores de conductos Indeeco utilizan los mejores principios y técnicas de construcción. La bobina está construida con una funda de acero inoxidable de 0,475 de diámetro y contiene un cable de resistencia de 80 % de níquel y 20 % de cromo aislado de la funda mediante un polvo de óxido de magnesio, compactado hasta obtener una densidad similar a la de una roca. Los elementos están rebordeados, lo que los hace desmontables individualmente. Todos los calentadores son aptos para instalación en conductos con hasta una pulgada de revestimiento interior. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (ACN31a).
Product Details
- Cantidad en stock: DLEC076.a
- Manufacturer: Indeeco
- Model: TFZU
- Serial Number: 4D04 79185
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 72
- Width (Inches): 17
- Height (Inches): 40
- ACN: 31a
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2004