Calentador de conducto eléctrico Indeeco
Calentador de conductos eléctrico Indeeco. Tipo: TFZU. DWG N° L931N1: c19159-A-0. PO No. RJ04-380. Número de etiqueta RHC-9401.2. Panel de control. Número de catálogo 103-A3-480-30I. Número de serie: 4D04 79184. Alimentación del panel: 480 V, 30 amperios, trifásico. No. de bobinas: 6. No. de pasos: 1. Dimensiones de la bobina: 1 pulg. de diámetro. x 3 pies 1 pulgada L. Fuente de alimentación del calentador: 25 hp, 480 V, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: 3 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie de ancho (conducto). Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto (ACN31a).
Product Details
- Cantidad en stock: DLEC077.a
- Manufacturer: Indeeco
- Model: TFZU
- Serial Number: 4D04 79184
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 53
- Width (Inches): 23
- Height (Inches): 53
- ACN: 31a