Calentador de conducto eléctrico Indeeco
Calentador de conductos eléctrico Indeeco. Tipo: TFXU. DWG N° L931N1: c19159-A-0. PO No. RJ04-380. Número de etiqueta RHC-9403.5. Panel de control. Número de catálogo 103-A3-480-20I. S/N: 1E04 79525. Fuente de alimentación del panel: 480 V, 20 amperios, trifásico. No. de bobinas: 6. No. de pasos: 1. Dimensiones de la bobina: 1 pulg. de diámetro. x 1 pie 9 pulgadas L. Fuente de alimentación del calentador: 20 hp, 480 V, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: 2 pies de largo, 1 pulgada de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho (conducto). Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DLEC080.a
- Manufacturer: Indeeco
- Model: TFXU
- Serial Number: 1E04 79525
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 27
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 31