Calentador de conducto eléctrico Indeeco
Calentador de conductos eléctrico Indeeco. Tipo: TFZU. DWG N° L931N1: C19159-A-0. PO No. RJ04-380. Número de etiqueta RHC-9401.6. Panel de control. Número de catálogo 103-A3-480-20I. Número de serie: 1E04 79515. 1,7 KW. Alimentación del panel: 480 V, 20 amperios, trifásico. (2) Serpentines tubulares con aletas. Número de pasos: 1. Dimensiones de la bobina: 1 pulg. de diámetro. x 8 pulg. L. Fuente de alimentación del calentador: 2 hp, 480 V, 60 Hz, trifásico. Esta es una unidad con bridas. Entradas/salidas: 10 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho (conducto). Los calentadores de conductos Indeeco utilizan los mejores principios y técnicas de construcción. La bobina está construida con una funda de acero inoxidable de 0,475 de diámetro y contiene un cable de resistencia de 80 % de níquel y 20 % de cromo aislado de la funda mediante un polvo de óxido de magnesio, compactado hasta obtener una densidad similar a la de una roca. Los elementos están rebordeados, lo que los hace desmontables individualmente. Todos los calentadores son aptos para instalación en conductos con hasta una pulgada de revestimiento interior. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 5 pies de alto (ACN23).
Product Details
- Cantidad en stock: DLEC088.1a
- Manufacturer: Indeeco
- Model: TFZU
- Serial Number: 1E04 79515
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 11
- Height (Inches): 60
- ACN: 23