Industrial Magnetics Inc. Trampa magnética para cajón en carcasa

Industrial Magnetics Inc. Trampa magnética para cajón en carcasa

2002 Industrial Magnetics Inc. Trampa magnética con cajón dentro de la carcasa. (5) 1 pulgada de diámetro. x 11 pulgadas. Tubos magnéticos de alto. Diseñados para la separación de metales ferrosos en sistemas de procesamiento en seco, los cajones interiores magnéticos industriales constan de filas de tubos magnéticos redondos que se ensamblan en cajones. El producto que fluye se ve obligado a caer en cascada en forma de zigzag de fila en fila sobre los tubos magnéticos, lo que garantiza la máxima captura de metal de tRam Industriesp a medida que el producto entra en contacto directo y repetido con los imanes a medida que viaja a través de la carcasa. Está designada como unidad “EZ-Clean” y es adecuada para usar con materiales alimentarios, ya que tiene puntos de contacto de acero inoxidable 304 y grietas o hendiduras mínimas entre las piezas. Dimensiones totales: 1 pie 5-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies 2-1/2 pulgadas de alto (ACN48). (SOLDADO AMERICANO).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PGFL173C.
  • Fabricante: Industrial Magnetics Inc.

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 17.5
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 26.5
  • ACN: 48

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2002
  • Problemas o problemas conocidos: This unit will need two additional magnetic tubes to be complete.
Industrial Magnetics Inc. Trampa magnética para cajón en carcasa
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente