- Detalles del producto
Industrial Service & Fabricators, Inc Receptor de amoníaco horizontal (55 x 225 pulgadas, 2691 galones)
Con una capacidad de 2691 galones, el receptor tiene una presión de trabajo máxima permitida de 300 PSIG a 200 F. Temperatura del metal de diseño de -20 F a 300 PSI. Dimensiones totales del recipiente que miden 225 L x 55 Dia.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: EFN04
- Fabricante: Industrial Service & Fabricators Inc
- Número de serie: 09-8320
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 55
- Longitud del tanque (pulgadas): 225
- Capacidad estimada del tanque (galones): 2,691
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 7982
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 200 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 300 PSI
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 230
- Ancho (pulgadas): 60
- Altura (pulgadas): 65
- Peso libras): 7,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2009
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!