- Detalles del producto
Industrial Service & Fabricators Inc Receptor de amoníaco vertical (65 pulg. X 306 pulg. 4400 galones)
Industrial Service & Fabricators Inc. Receptor de amoníaco vertical (65 x 306 pulgadas, 4400 galones) Número de serie: 1509305. Número de la Junta Nacional del tanque: 5708. Capacidad estimada del tanque (galones): 4400. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSIG a 200 F . MAWT del tanque (PSI @ Temp): -20F @ 250 PSI. El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en 2005. Dimensiones de envío (pulgadas): 306 x 83 x 83. 10000 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BBELL05
- Fabricante: Industrial Service & Fabricators Inc
- Número de serie: 05-6032
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 65
- Longitud del tanque (pulgadas): 306
- Capacidad estimada del tanque (galones): 4,400
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 5708
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSIG @ 200F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20F @ 250 PSI
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Outlet(in): 6.5 & Inlet(in): 5.5
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 306
- Ancho (pulgadas): 83
- Altura (pulgadas): 83
- Peso libras): 10,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2005
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: American Ice Cream Company
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!