Industrial Service & Fabricators, Inc. Recirculador de amoníaco 36 pulgadas de diámetro x 96 pulgadas de alto

Industrial Service & Fabricators, Inc. Recirculador de amoníaco 36 pulgadas de diámetro x 96 pulgadas de alto

2008 Industrial Service & Fabricators, Inc. Paquete de recirculación de amoníaco. Archivo: E112410. Trabajo: 8808. Dibujo: 8808-1WS. Identificación del panel: E08-263. SCCR: 5 kva. Voltaje: 480/3/60. Servicio: 25 amperios. Motor más grande: 4,5 CV. Amperios de carga completa del sistema: 14,8 amperios. Gabinete del panel: UL tipo 4. Recipiente de amoníaco vertical certificado por Industrial Service & Fabricators (ISF), Nat'l Bd. no.: 7404, S/N: 08-7742, MAWP: 250 PSIG a 200ºF, MDMT -20ºF a 250 PSI, año de construcción: 2008, fabricado en EE. UU. Buque petrolero certificado por ISF. Nacional Bd. nº: 7405, S/N: 08-7743. MAWP: 300 PSIG a 200ºF, MDMT -50ºF a 300 PSI, año de construcción: 2008, fabricado en EE. UU. Bomba(s) de motor Teikoku, tipo R42-217C4DM-0405S1-A, 45 GPM a 138 pies de altura, 3,4 kW (4,5 HP), 6,8 amperios, 460 V, 60 Hz, trifásico, fecha de noviembre de 2007. Puertos de amoníaco: 6 Dimensiones totales: 7 pies 4 pulgadas de largo x 5 pies 8 pulgadas de ancho x 18 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RBIE02.15
  • Fabricante: Industrial Service & Fabricators Inc
  • Número de serie: 08-7742

Detalles del tanque

Pump Details

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Industrial Service & Fabricators, Inc. Recirculador de amoníaco 36 pulgadas de diámetro x 96 pulgadas de alto
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente