- Detalles del producto
Industrial Service & Fabricators Inc VIC 72-113 Intercooler vertical de amoníaco (72 pulgadas x 113 pulgadas, 2000 galones)
Industrial Service & Fabricators Inc. VIC 72-113 Intercooler vertical de amoníaco (72 x 113 pulgadas, 2000 galones) Número de serie: 97-2511. Número de la Junta Nacional del tanque: 2240. Capacidad estimada del tanque (galones): 2000. MAWP del tanque (PSI a temperatura): 250 PSI a 200 F. MAWT del tanque (PSI a temperatura): -20 a 250 PSIG. El refrigerante anterior era amoniaco (R717 | NH3). Fabricado en 1997.5500 libras.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RRK10
- Fabricante: Industrial Service & Fabricators Inc
- Modelo: VIC 72-113
- Número de serie: 97-2511
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Intercooler
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 72
- Longitud del tanque (pulgadas): 113
- Capacidad estimada del tanque (galones): 2,000
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 2240
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 PSI @ 200 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 @ 250 PSIG
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 96
- Ancho (pulgadas): 96
- Altura (pulgadas): 180
- Peso libras): 5,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1997
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!