Recirculador vertical de amoníaco para fabricantes y servicios industriales (34 pulgadas x 139 pulgadas, 540 galones, 2 bombas).
Industrial Service & Fabricators, Inc Burleson, Texas, EE. UU. Junta Nacional: 8985, permiso máximo. Presión de trabajo: 250 PSIG a 200 F, temperatura mínima del metal de diseño: -20 F a 250 PSI, presión externa: 0 PSIG a 0 F, número de serie: 11-9323, año de construcción: 2011. Medición del tanque de cabezales de plato (pulg.) 34 diámetro x 139 L. Entrada y salida (pulg.): 6,5 . (2) Bombas herméticas: las bombas con motor encapsulado herméticamente selladas son adecuadas para temperaturas de fluido que oscilan entre -160 °C y + 480 °C. (1): Bomba hermética Lederle: N.º de pedido: 4110020584/011-03, Tipo de bomba: CAM 2/3, Impulsor: 114,0 mm, Tipo de motor: AGX 30, Modelo: 2015. (2): Bomba hermética Lederle: N.º de pedido : 4110014747/011, Tipo de bomba: CAM 2/3, Impulsor: D 130 mm, Tipo de motor: AGX 3, Modelo: 2011.
Product Details
- Cantidad en stock: OKF06
- Manufacturer: Industrial Service & Fabricators Inc
- Serial Number: 11-9323
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Recirculator
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Diameter (Inches): 34
- Tank Length (Inches): 139
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 540
- Tank National Board Number: 8985
- Tank MAWP (PSI at temp): 250 PSIG @ 200 F
- Tank MAWT (temp at PSI): -20 F @ 250 PSI
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlet & Outlet of 6.5
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Number of Pumps in Package: 2
- Pump Manufacturer(s): Lederle
- Pump Description(s): Lederle Hermetic Pump: Order No: 4110020584/011-03, Pump Type: CAM 2/3, Impeller: 114.0 mm, Motor Type: AGX 30, Model: 2015. Lederle Hermetic Pump: Order No: 4110014747/011, Pump Type: CAM 2/3, Impeller: D 130 mm, Motor Type: AGX 3, Model: 2011.
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 166
- Width (Inches): 51
- Height (Inches): 82
- Weight (LBS): 6,500
- # of Pieces for Shipping: 2
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2011
- Spec Sheet Available: No