Industrial Surface & Fabricators Inc. Tambor de compensación horizontal - 110 galones

Industrial Surface & Fabricators Inc. Tambor de compensación horizontal - 110 galones

2002 Industrial Surface & Fabricators Inc. Tambor de compensación horizontal: 110 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 4 pies 10 pulgadas L. MAWP: 250 psi a 200°F. MDMT: -35°F a 250 psi. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. succión del compresor, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión húmeda, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de alivio, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de líquido. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDCD002.
  • Fabricante: Industrial Service & Fabricators Inc

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Industrial Surface & Fabricators Inc. Tambor de compensación horizontal - 110 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente