Industrial Surface & Fabricators Inc. Tambor de compensación horizontal - 110 galones
2002 Industrial Surface & Fabricators Inc. Tambor de compensación horizontal: 110 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de diámetro. x 4 pies 10 pulgadas L. MAWP: 250 psi a 200°F. MDMT: -35°F a 250 psi. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. succión del compresor, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión húmeda, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de alimentación de líquido. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de alivio, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de líquido. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 3 pies 9 pulgadas de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDCD002.
- Manufacturer: Industrial Service & Fabricators Inc
Tank Details
Micro Panel Details