Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser (10 HP, 209,5 GPM máx.)
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Tamaño: 3x1.5x6. Número de serie: 0101-7137/B HOC3+. Diámetro del impulsor: 6,25 pulg. Motor industrial Baldor, 10 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3-1/4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-3/4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies 3-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 2-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4-1/8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP9002
- Manufacturer: Ingersoll-Dresser
- Serial Number: 0101-7137/B HOC3+
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 209.5
- Max Speed RPM: 3550
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 285
- Impeller Diameter (inches): 6.25
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3.25
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.75
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 3500
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 39.75
- Width (Inches): 14.5
- Height (Inches): 16.125