Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser (5 HP, 150 GPM máx.)
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Número de serie: 0999-7470-A HOC3+. Tamaño: 1.5x1x6. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. *Nota: Falta el impulsor. Motor Baldor, 5 hp, 3500 rpm, 11/5.5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: puerto de brida de 1-1/2 pulg. Salida: puerto de brida de 1 pulg. Diámetro de brida (entrada/salida): 5-1/2 / 4-3/4 pulg. (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie. 2-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto (ACN42).
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP8030
- Manufacturer: Ingersoll-Dresser
- Serial Number: 0999-7470-A HOC3+
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 150
- Max Speed RPM: 3550
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- # Inlets/Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 3: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 5.5 / 4.75
- Inlet/Outlet 3 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 3500
- Motor Amps: 11/5.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 35
- Width (Inches): 14.5
- Height (Inches): 14.5
- ACN: 42
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Missing impeller