Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser - 6x4x13

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser - 6x4x13

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Número de serie: 0601-7112 H0C3+. Tamaño: 6x4x13. Árbitro. Número: A826957. Capacidad de bombeo: 900 gpm. Material de la bomba: acero inoxidable 316. Diámetro del impulsor: 13 pulg. Presión máxima de diseño: 275 psig. Motor Vanguard, 75 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 170/85 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto (ACN130).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC2015.
  • Fabricante: Ingersoll-Dresser
  • Número de serie: 0601-7112 H0C3+

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser - 6x4x13