Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser - 6x4x13
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Número de serie: 0101-6023 H0C3+. Tamaño: 6x4x13. Árbitro. Número: A268761. Mat'l: SS. Diámetro del impulsor: 12. Tamaño máximo del impulsor: 13. Presión máxima de diseño: 275 psig. Motor Baldor Super E, 50 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 114/57 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 2 pies 4-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2048.
- Manufacturer: Ingersoll-Dresser
- Serial Number: 0101-6023 H0C3+