Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser - 6x4x13

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser - 6x4x13

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Número de serie: 1101-7419 HOC3+. Árbitro. Número: A842986. Tamaño: 6x4x13. Construcción del material: acero inoxidable. Presión máxima de diseño: 275 psi. Diámetro del impulsor: 1 pie 1 pulg. Motor eléctrico Baldor. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 5 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DTTC2088.
  • Manufacturer: Ingersoll-Dresser
  • Serial Number: 1101-7419 HOC3+

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser - 6x4x13