Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser - 6x4x13

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser - 6x4x13

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Número de serie: 0899-6633 HOC3+. Tamaño: 6x4x13. Diámetro del impulsor: 1 pie 1 pulg. Construcción mat'l: CD4. Presión máxima de diseño: 295 psig. Motor Eléctrico Baldor, 75 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 174/87 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 5 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC2089.
  • Fabricante: Ingersoll-Dresser
  • Número de serie: 0899-6633 HOC3+

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser - 6x4x13