Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser (75 HP, 700 GPM máx.)
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser 2000. Tamaño: 4x3x8. El caudal de la bomba nueva es de 700 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico industrial Baldor, 75 hp, 3560 rpm, 230/460 V, trifásico. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 2 pies de ancho x 3 pies de alto (ACN117)
Product Details
- Cantidad en stock: DPPE3003.
- Manufacturer: Ingersoll-Dresser
- Serial Number: 1000-3397BH0C3
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 700
- Max Speed RPM: 3550
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 75
- Motor RPM: 3560
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 164/82
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 24
- Height (Inches): 36
- ACN: 117