Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D-824

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D-824

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Modelo: D-824. Número de serie: W8326. Tamaño: 3x1.5x8. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 7 pulg. Tamaño máximo del impulsor: 8 pulg. Material de la bomba: CI. Motor industrial Baldor, 10 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 6 pulg. de ancho x 1 pie 7 pulg. de alto (ACN34)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC2046.
  • Fabricante: Ingersoll-Dresser
  • Modelo: D-824
  • Número de serie: W8326

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D-824