Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D1012 (10 HP)
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Modelo: D1012. N/S: 0997-4583CB. Tamaño: 4x3x10. Árbitro. Número: A152749. Diámetro del impulsor: 9,1 pulg. Presión máxima de diseño: 275 psig. Material de la bomba: DI. Motor estadounidense, 10 hp, 1755/1435 rpm, 208-230/4690-190/380 V, 27,2-25/12,5-30/15 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 6-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2044.
- Manufacturer: Ingersoll-Dresser
- Model: D1012
- Serial Number: 0997-4583 CB
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 275
- Impeller Diameter (inches): 9.1
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: D.I US motor
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1755/1435
- Motor Voltage: 208-230/4690-190/380
- Motor Amps: 27.2-25/12.5-30/15
- Motor Hertz (Hz): 60/50
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 18.5
- Height (Inches): 24