Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D824 (10 HP)
Ingersoll - Bomba centrífuga Dresser. Modelo: D824. Tamaño: 3x1.5x8. Diámetro del impulsor: 7 pulg. Tamaño máximo del impulsor: 8 pulg. Material de la bomba: CI. Motor Industrial Baldor de 10 hp. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2047.
- Manufacturer: Ingersoll-Dresser
- Model: D824
- Serial Number: W0854
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 7
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 26.5-24/12
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 25
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 19