Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D824 (15 HP, 120 GPM máx.)
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Modelo: D824. Tamaño: 2.5x1.5x8. Diámetro del impulsor: 7,4 pulg. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor industrial Baldor, 15 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 37.5-34/17, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 3 pulgadas de alto (ACN29a)(H9).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2053.
- Manufacturer: Ingersoll-Dresser
- Model: D824
- Serial Number: 2177
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 120
- Impeller Diameter (inches): 7.4
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
- Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 37.5-34/17
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215 JM
Dimensions:
- Length (Inches): 24
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 15
- ACN: 29a