Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D824

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D824

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Modelo: D824, S/N: 893290, Tamaño: 3x2x5. El caudal de la bomba nueva es de 275 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Mat'l constr: C1BF. Diámetro del impulsor: Motor estadounidense de 5 pulgadas, 10 hp, 3500 rpm, 208-230/460 V, 27,6-24,4/12,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie de alto (ACN25)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ATE015.
  • Fabricante: Ingersoll-Dresser
  • Modelo: D824
  • Número de serie: 893290

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D824