Ingersoll-Rand Inc. Bomba centrífuga HOC3 4X3X13 (25 HP, 660 GPM máx.)
Descripción de la bomba: Número de serie: 1298-6247*B HOC3, Tamaño: 4X3X13, Bomba Natl D1, Temperatura máxima de diseño AMB (PSIG) 290, Diámetro imp. Instilld (pulg.) 11,75, Max.Imp.Dia (pulg.): 13,25, número de referencia: A196844. Tiene una nueva capa de pintura nueva. Motor Baldor - N.º de catálogo: ER4103T, HP: 25, RPM: 1780, Bastidor: 284T, Voltios: 230/460, Amperios: 61/30,5.
Product Details
- Cantidad en stock: GENF02
- Manufacturer: Ingersoll-Rand Inc.
- Model: 4X3X13 HOC3
- Serial Number: 12986247B
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 660
- Max Speed RPM: 1750
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 290
- Impeller Diameter (inches): 13.25
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 7.5
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 9
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 25
- Motor RPM: 1780
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 61/30.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 284T
Dimensions:
- Length (Inches): 69
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 29
- Weight (LBS): 650
- # of Pieces for Shipping: 1