Enfriador de líquido de circuito cerrado Ace de Ingersoll-Rand Inc. - 115 toneladas
Enfriador de líquido de circuito cerrado Ace de Ingersoll-Rand Inc. - 115 toneladas. Modelo: ACE1000E2. Elevación 2000 pies. Capacidad: 1414740 btu/hr @ 50 % EG. Temperatura del fluido entrante: 106,9°F. Temperatura del fluido de salida: 85°F. Bomba centrífuga Evapco, capacidad: 152 gpm de 40% etilenglicol, impulsor de 5,19 pulg. Motor estadounidense, 1-1/2 hp, 1730 rpm, 208-230/460 V, 5,0/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Motor de ventilador centrífugo estadounidense, 15 hp, 1765 rpm, 208-230/460 V, 43,3-39,2/19 amperios, 60 Hz, trifásico. El enfriador por líquido tiene (2) conexiones hembra roscadas de 4 pulgadas de entrada/salida para el producto. Entrada: (1) 2 en puerto para agua. Dimensiones totales: 161 pulgadas de largo x 75 pulgadas de ancho x 101 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EECA006.
- Manufacturer: Ingersoll-Rand Inc.
- Model: ACE1000E2
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details