- Detalles del producto
Freidora eléctrica en línea con control de fuego
Freidora Eléctrica en Línea con Control de Fuego. Dimensiones interiores: 11 pies 5 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. Capacidad máxima del tanque: 100 galones. El tanque se calienta eléctricamente mediante tubos calefactores. Ancho de la correa de cadena: 8 pulg. La freidora cuenta con un mecanismo de giro y un puente rociador en la sección media. El volteo luego alimenta al transportador de cadena de salida. Altura a la salida del transportador: 33 pulg. Bomba Haight, modelo: 5D, S/N: 8652781. Motor Leeson, 1/3 hp, 1725/1425 rpm, 115 V, 2.8/3.4-5.6/6.8 FLA, 60/50 Hz , fase única. Motor Dayton, 1/2 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 9.6/4.8 FLA, 60 Hz, monofásico. Accionamiento motorizado. Entradas: (1) 7-1/2 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 10 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (máx.). Dimensiones totales: 12 pies 3 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto (BE)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SGMT517.2a
- Fabricante: Not Specified
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
165.JRW104.10
Solo queda 1 unidad

DPFI217B.2a
Solo queda 1 unidad

BDPC045.5a
Solo queda 1 unidad