Inserto de acoplamiento de manga TB Woods (tamaño 6, tipo: JE)

Inserto de acoplamiento de manga TB Woods (tamaño 6, tipo: JE)

(3) Nuevo inserto de acoplamiento de funda TB Woods. Tamaño: 6, Tipo de brida: JE. Material: caucho. Torque nominal: 585 pulg-lb. Diámetro exterior: 3,75 pulgadas. Ancho: 1,88 pulgadas. Temperatura de funcionamiento: -30 grados a 275 grados F. La aplicación está diseñada para sopladores, compresores, transportadores, mezcladores, motores y bombas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: REP60
  • Fabricante: TB Woods
  • Modelo: 6J

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 5
  • # de piezas para envío: 3

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Inserto de acoplamiento de manga TB Woods (tamaño 6, tipo: JE)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente