Tanque Horizontal Aislado de Acero Inoxidable - 5,000 Galones

Tanque Horizontal Aislado de Acero Inoxidable - 5,000 Galones

Tanque Horizontal Aislado de Acero Inoxidable. Capacidad aproximada: 5000 galones. Tanque recto aislado con rociador, grabadora Anderson y válvula de aire Tri-Clover. Los materiales de construcción incluyen: interior y frente de acero inoxidable y exterior de acero dulce. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 8 pies 6 pulgadas de ancho x 9 pies 6 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HD-SC141.25
  • Manufacturer: Not Specified
  • Serial Number: 617

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque Horizontal Aislado de Acero Inoxidable - 5,000 Galones