Sistemas de Proceso Integrados Túnel IQF de Criotransferencia
Sistemas Integrados de Procesos Túnel IQF de Criotransferencia. Modelo: CK. Número de modelo: 71142-CK2004. Proceso de congelación instantánea con nitrógeno líquido. Espacio libre del producto: 48 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto. Ancho de la correa: 24 pulgadas. Utiliza (8) 16 pulgadas de diámetro. ventiladores de refrigeración con motores Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Motores de transportador eléctrico Reliance, 1-1/2 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 6,4/3,2 amperios, 60 Hz, trifásicos. Reese RV Drive, relación de transmisión: 70, velocidad final: 60 rpm. (2) 12 pulgadas de diámetro. Sopladores uno con motor. Cubiertas elevables asistidas por pistón. Altura de entrada del transportador: 45 pulgadas. Altura de salida del transportador: 40 pulgadas. Dimensiones totales: 53 pies 5 pulgadas de largo x 89 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: JHFL001.50
- Manufacturer: Integrated Process Systems
- Model: CK
- Serial Number: 71142-CK2004
IQF Details
Belt Details
Control Panel Details