Intercambiador de calor Allegheny Bradford: 3,25 pies cuadrados.

Intercambiador de calor Allegheny Bradford: 3,25 pies cuadrados.

2004 Intercambiador de carcasa y tubos Allegheny Bradford. Modelo: HE072300. S/N: 15073. N.º de equipo HE-9803C. Material del tubo: acero inoxidable 316. 3 pases. Número de tubos: 4. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 50 pulgadas L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 3 pies cuadrados. Capacidad: 0,38 galones. MAWP: 150 psi a 300°F. MDMT: -20°F a 150 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado (medios). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto bridado (producto), (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT (vapor). Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DLEC024.7a
  • Fabricante: Allegheny Bradford Corp.
  • Modelo: HE072300
  • Número de serie: 15073

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor Allegheny Bradford: 3,25 pies cuadrados.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente