Intercambiador de calor Brown Fintube Company - 98 pies cuadrados

Intercambiador de calor Brown Fintube Company - 98 pies cuadrados

Intercambiador de calor de Brown Fintube Company. Número de serie: 8621-89-1. Nat'l Bd: 7874. Superficie de transferencia de calor: 98 pies cuadrados. Número de tubos: 38. Dimensiones del tubo: 1/2 pulg. de diámetro. x 17 pies 2 pulgadas de largo. MAWP del lado de la carcasa: 1440 psi a 200 °F. MDMT del lado de la carcasa: 20 °F a 1440 psi. MAWP del lado del tubo: 1440 psi a 250 °F. MDMT del lado del tubo: 20 psi a 1440 °F. Entradas/salidas: 7 pulg. de diámetro. Puertos bridados con (12) 1/2 pulg. de diámetro. agujeros pasantes. Dimensiones totales: 42 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 93-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PSNA001.
  • Fabricante: Brown International Corp.

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor Brown Fintube Company - 98 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente