Intercambiador de calor de acero inoxidable Munters

Intercambiador de calor de acero inoxidable Munters

Intercambiador de calor de acero inoxidable Munters. Motor Baldor a prueba de explosiones, 3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 8,2-7,8/3,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. descarga bridada. Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 32-1/2 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SHCA170.4a
  • Fabricante: Munters

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de acero inoxidable Munters
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente