Intercambiador de calor de acero inoxidable OHI Company - 33 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de acero inoxidable OHI Company - 33 pies cuadrados. Pie.

1997 Intercambiador de calor de acero inoxidable de la empresa OHI. Modelo: Horiz HX Capacidad aproximada de intercambio de calor: 33 pies cuadrados (10) tubos de acero inoxidable: 2 pulgadas de diámetro x 75 pulgadas L. Materiales de construcción del intercambiador de calor y los tubos: acero inoxidable. Máx. wp del lado de la carcasa: 200 psi a 290°F. Máx. wp del lado del tubo: 125 psi a 210°F. MDMT: -20°F a 200 psi. Controles Fisher, tipo: válvula de control EZ. Tamaño: 15. Entrada/salida(s) de agua fría/caliente: 3 pulg. de diámetro. Diseño de cabezal de 2 pasadas. Dimensiones totales: 11 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 9 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AACA2024.25
  • Fabricante: OHI Company
  • Modelo: Horiz H.X.
  • Número de serie: 23-161-19891-12

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de acero inoxidable OHI Company - 33 pies cuadrados. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente