Intercambiador de calor de aletas de placa de acero inoxidable

Intercambiador de calor de aletas de placa de acero inoxidable

Intercambiador de calor de aletas de placas de acero inoxidable. Número de secciones con aletas extraíbles: 2. Dimensiones de la sección con aletas: 12 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Entradas: (4) 1/2 pulgadas de diámetro. NPT (chorros de pulverización), (1) 14 pulg. de diámetro. Puerto embridado de alimentación. Salidas: (1) 7 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 1 pie 8-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SHCA1563.2a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 20.5
  • Ancho (pulgadas): 20.5
  • Altura (pulgadas): 78

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de aletas de placa de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente