Intercambiador de calor de aletas de placas de acero inoxidable.

Intercambiador de calor de aletas de placas de acero inoxidable.

Intercambiador de calor de aletas de placas de acero inoxidable. (2) Insertos con aletas de 25 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho. Bajas caídas de presión, ideal para sopladores. Entradas: (1) puerto de 3/4 pulg. de diámetro, (1) puerto de 12 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) puerto de 3/4 pulg. de diámetro, (1) conducto de descarga de 12 pulg. de largo x 10 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 31-1/2 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de alto (ACN136).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SHCA1175.1
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 38
  • Ancho (pulgadas): 31.5
  • Altura (pulgadas): 78
  • ACN: 136

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de aletas de placas de acero inoxidable.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente