Intercambiador de calor de aletas de placas serie C de Xchanger Inc.

Intercambiador de calor de aletas de placas serie C de Xchanger Inc.

1997 Xchanger Inc. Intercambiador de calor de aletas de placas serie C. Modelo: C-175. Número de serie: 0997-B5469-1. P/N: 27748. Caudal del medio de proceso: 520 SCFM, temperatura de entrada: 265 °F, temperatura de salida: 110 °F, presión de entrada: 1,96 in Hg., velocidad: 244,5 SCFM. Caudal del medio de servicio: 7 gpm, temperatura de entrada: 85 °F, temperatura de salida: 110 °F, velocidad: 120 SCFM. Funciones: calentar, enfriar, deshumidificar. Fluidos de servicio: agua, refrigerante, vapor, etc. Los intercambiadores de calor de la serie C calientan y enfrían corrientes de gas a baja presión. El diseño modular de la Serie C permite que una unidad estándar proporcione un ajuste personalizado. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo de cobre (medios), (1) 13 pulg. de diámetro. Puerto de flujo con una brida de 19 pulgadas. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo de cobre (medios), (1) 13 pulg. de diámetro. Puerto de flujo con una brida de 19 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 7 pulgadas. H.(H17)(ACN65).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SHCA294.5a
  • Fabricante: X-Changer, Inc.
  • Modelo: C-175
  • Número de serie: 0997-B5469-1

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 46.5
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 79
  • ACN: 65

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1997
Intercambiador de calor de aletas de placas serie C de Xchanger Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente