Intercambiador de calor de aletas de placas serie C de Xchanger Inc.

Intercambiador de calor de aletas de placas serie C de Xchanger Inc.

1997 Xchanger Inc. Intercambiador de calor de aletas de placas serie C. Modelo C-175. Número de serie: 0997-B5469-2. Funciones: calentar, enfriar, deshumidificar. Presión: típica 15, máx. 50. Metales de contacto: acero, cobre, aluminio. El agua, el refrigerante y el vapor son los fluidos de servicio. Los intercambiadores de calor de la serie C calientan y enfrían corrientes de gas a baja presión. El diseño modular de la Serie C permite que una unidad estándar proporcione un ajuste personalizado. Entradas: 9 pulg. de diámetro. brida de aire, 1 pulg. de diámetro. Línea de cobre, Salidas: 11 pulg. de diámetro. brida de aire, 1 pulg. de diámetro. línea de cobre. Montado sobre un marco de acero. Dimensiones totales: 46 ½ pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto (H17) (ACN62a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SHCA294B.
  • Fabricante: X-Changer, Inc.
  • Modelo: C-175
  • Número de serie: 0997-B5469-2

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 46.5
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 60
  • ACN: 62a

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1997
Intercambiador de calor de aletas de placas serie C de Xchanger Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente