Intercambiador de calor de aletas de placas serie C de Xchanger Inc.

Intercambiador de calor de aletas de placas serie C de Xchanger Inc.

1997 Intercambiador de calor de aletas de placas Xchanger Serie C. Modelo: C-200. Número de serie: 0097-B5469-3. Flujo horizontal. Tasa de transferencia de calor: 143.134 Btuh. Lado del medio de proceso: caudal volumétrico: 1104 scfm, temperatura de entrada: 230 °F, temperatura de salida: 110 °F, presión de entrada: 19,6 in Hg., velocidad: 397,4 scfm. Lado del medio de servicio: caudal volumétrico: 11,6 gpm, temperatura de entrada: 85 °F, temperatura de salida: 110 °F, velocidad: 168 scfm. Material del tubo: cobre. Material de las aletas: aluminio. Material de la carcasa: acero al carbono (imprimado). Material de la carcasa: acero galvanizado. Funciones: calentar, enfriar, deshumidificar. Presión: típica 15, máx. 50. Metales de contacto: acero, cobre, aluminio. El agua, el refrigerante y el vapor son los fluidos de servicio. Los intercambiadores de calor de la serie C calientan y enfrían corrientes de gas a baja presión. El diseño modular de la Serie C permite que una unidad estándar proporcione un ajuste personalizado. Entradas: (1) 9 pulg. de diámetro. puerto de flujo, (1) 1 pulg. de diámetro. Línea de cobre (medios). Salidas: (1) 11 pulg. de diámetro. puerto de flujo, (1) 1 pulg. de diámetro. Línea de cobre (medios). Dimensiones totales: 46-1/2 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto (ACN63).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SHCA294C.
  • Fabricante: X-Changer, Inc.
  • Modelo: C-200
  • Número de serie: 0097-B5469-3

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de aletas de placas serie C de Xchanger Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente