Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 26 pies cuadrados Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 26 pies cuadrados Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Área de superficie estimada de transferencia de calor: 26 pies cuadrados (18) tubos de ½ pulgada de diámetro y 11 pies de largo. Diseño de 2 pasadas. Entradas/salidas: (2) bridas de 2 pulgadas con (4) orificios de montaje de ¾ pulgadas. 3-3/8 pulgadas adyacentes, 4-3/4 pulgadas opuestas. (1) FNPT de 2 pulgadas. (1) 1 pulg. FNPT. (1) ¾ pulg. FNPT. Dimensiones totales: 11 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 10-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TMCB296.2
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de carcasa y tubo

  • Área de superficie de transferencia de calor (pies cuadrados): 26
  • Número de pases: 2
  • Material del tubo: Stainless Steel
  • Número de tubos: 18
  • Diámetro del tubo (pulgadas): 0.5
  • Longitud del tubo (pulgadas): 132
  • MAWP (PSI a temperatura): 100 PSI @ 250 F
  • Descripción de entradas y salidas: Inlets/outlets: (2) 2 in. flange with (4) ¾ in. mounting holes. 3-3/8 in. adjacent, 4-3/4 in. opposite. (1) 2 in. FNPT. (1) 1 in. FNPT. (1) ¾ in. FNPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 142.5
  • Ancho (pulgadas): 10.25
  • Altura (pulgadas): 13

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1975
Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 26 pies cuadrados Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente