Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Superficie de 35 pies cuadrados. Dimensiones de la carcasa: 14-1/2 pulg. de diámetro. x 22 pies L. Entradas: (8) 3/4 pulg. tubos (producto), (1) 2 pulg. de diámetro. tubería (medios). Salidas: (8) 3/4 pulg. de diámetro. tubos (producto), (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (medio), (1) tubería de 2 pulgadas (medio), (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro. Accesorio biselado con tuerca hexagonal (alivio de presión). Dimensiones totales: 22 pies 7 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 333
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de carcasa y tubos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente