- Detalles del producto
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett con trampa de vapor
2001 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Bell & Gossett con trampa de vapor. Bell and Gossett, intercambiador de calor de dos pasos: Lado de la carcasa: MAWP 150 psi a 375 °F, MDMT: -20 °F a 150 PSI. Lado del tubo: MAWP 125 psi a 375°F, MDMT: -20°F a 125 PSI. Entrada de vapor 4-1/2 pulg. Drenaje de condensado: 1-3/4 pulg. Entrada/salidas de agua fría/caliente: 4-1/2 pulg. Flotador especial Hoffman de ITT y trampa de vapor termostática. Modelo: FT125X-8. Máx. presión 175 psig. Temperatura máxima: 377°F. Entrada de 1-3/4 pulg., salida de 2-1/ pulg. con válvula de bola Apollo. Bomba centrífuga: Boquilla de succión: 2 pulg. Boquilla de descarga: 3 pulg. Motor de bomba: Baldor Reliance Motor industrial: CAT NO. JMM3613T. ESPECIFICACIONES. 36H17X100. 208-230/460 V, rpm 3450, 60 Hz, trifásico. Cuenta con un comparador USG y un termómetro Palmer, todo sobre una base de acero inoxidable. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 2 pies de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MDPK637.4
- Fabricante: Bell & Gossett
- Número de serie: 772827-01
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!