Intercambiador de calor de carcasa y tubos Blaw-Knox - 19,63 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Blaw-Knox - 19,63 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Blaw-Knox. Número de serie: M5241. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 4. Número de tubos: 8. Dimensiones del tubo: 15/16 pulg. de diámetro. x 10 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 19,63 pies cuadrados. Volumen del tubo: 2,8 gal. Dimensiones del intercambiador de calor: 18-3/4 pulg. de diámetro x 10 pies L. (2) Válvulas de alivio de presión. Entradas: (1) 15/16 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. alimentación de medios. Salidas: (1) 15/16 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Descarga de medios FNPT. Dimensiones totales: 11 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto (XMR15)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TR-273-A
  • Fabricante: Blaw Knox
  • Número de serie: M5241

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Blaw-Knox - 19,63 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente