Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Ambos lados tienen bridas sobre un marco de base de acero de 8,75 pulgadas. Falta placa de datos.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BRUC04

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 105
  • Ancho (pulgadas): 35
  • Altura (pulgadas): 66
  • Peso libras): 1,500
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
Intercambiador de calor de carcasa y tubos

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente