Intercambiador de calor de carcasa y tubos Cherry-Burrell: 27,35 pies cuadrados.
1990 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Cherry-Burrell. Número de serie: CR23779. Material del tubo: acero inoxidable 316. Número de pasadas: 10. Número de tubos: 19. Dimensiones del tubo: 1 pulg. de diámetro. x 5 pies 6 pulgadas. Área de superficie de transferencia de calor: 27.358 pies cuadrados. Volumen total aproximado del tubo: 4.258 gal. MAWP: 150 psi a 400°F. MDMT: -20°F a 150 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (producto), (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (producto), (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT (medios de comunicación). Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 2 pies 3-1/4 pulgadas de ancho x 3 pies 5-1/2 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: NOI8026
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Número de serie: CR23779
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!