Intercambiador de calor de carcasa y tubos Cimco

Intercambiador de calor de carcasa y tubos Cimco

1996 Intercambiador de calor de carcasa y tubos Cimco. S/N 220410, Número de Junta Nacional 1059. Acero inoxidable 304. MAWP del lado de la carcasa: 150 psi a 200 °F. MAWP del lado del tubo: 150 psi a 100 °F. MDMT: -20 °F. Entradas/salidas: (2) Línea S de 3 pulgadas. Dimensiones de la carcasa y el tubo: 16 pulgadas de diámetro x 21 pies de largo. Dimensiones del tanque de amoníaco: 13-1/2 pulgadas de diámetro x 15 pies de largo. Dimensiones totales: 264 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 102 pulgadas de alto. (ACN230).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BIIR202.
  • Fabricante: Cimco

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Intercambiador de calor de carcasa y tubos Cimco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente