Intercambiador de calor de carcasa y tubos
Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Modelo: S-285C. S/N: 87 HE 130. Nat'l Bd: 1286. MAWP de agua: 150 psi. Área de superficie de calefacción: 42,4 pies cuadrados. Número de tubos: 22. Diámetro del tubo: 11/16 pulg. Longitud de los tubos múltiples: 60 pulg. Entradas: (1) 1-5/8 pulg. de diámetro. NPT (medio macho), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line (producto). Salidas: 1-1/4 pulg. de diámetro. salida de tubería (medios), (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio Q-line (producto). Válvula de derivación GH Bettis, modelo RP1000 SR4. Dimensiones totales: 67 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: CJRP5255.2
- Fabricante: Not Specified
- Modelo: S 285C
- Número de serie: 87HF130
Detalles de carcasa y tubo
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!