Intercambiador de calor de carcasa y tubos de 3 pasos APV - 16,49 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de 3 pasos APV - 16,49 pies cuadrados

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de 3 pasos APV. Número de serie: 5-160-04-036-005. 16.49 pies cuadrados de superficie total. Carcasa y tubos de acero inoxidable 316. (112) Tubos: 36 pulgadas de largo x 3/16 pulgadas de diámetro. MAWP del lado de la carcasa a 450 °F: 225 psi. MAWP del lado del tubo a 450 °F: 150 psi. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. accesorio sanitario, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (mujer, medios). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. grifería sanitaria. (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. NPT (mujer, medios). Dimensiones totales: 47-1/2 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DBBP2651.2
  • Fabricante: APV
  • Número de serie: 5-160-04-036-005

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de 3 pasos APV - 16,49 pies cuadrados

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente