Intercambiador de calor de carcasa y tubos de la división de transferencia de calor de Bohn

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de la división de transferencia de calor de Bohn

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de la División de Transferencia de Calor de Bohn. Dimensiones del barril: 12 pulgadas de diámetro. x 10 pies L. (208) tubos intercambiadores de calor de 1/2 pulgada de diámetro. x 120 pulg. L = 272 pies cuadrados. MAWP del lado de la carcasa: 250 psi a 300 °F. MAWP del lado del tubo: 250 psi a 300 °F. Entradas: (1) puerto de entrada de medios de 3-1/2 pulgadas. Salidas: (2) puertos de 3 pulg., (1) alivio macho roscado de ½ pulg. Dimensiones totales: 11 pies 8 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI186.
  • Fabricante: Bohn/Heatcraft

Detalles de carcasa y tubo

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de la división de transferencia de calor de Bohn
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente